DAYTON 7D750 Blower 8 15/16in | AF3JWG

DAYTON 7D750 Blower 8 15/16in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JWG Μοντέλο: 7D750

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Στροφές ανεμιστήρα3450
CFM @ 2.000 ίντσες. SP391
CFM @ 3.000 ίντσες. SP336
CFM @ 4.000 ίντσες. SP270
CFM @ 5.000 ίντσες. SP173
dBA @ 5 πόδια77
Βάθος12-3 / 4 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)3.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Πλήρες φορτίο7.2/3.6
Ύψος17 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.5"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα48
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα3450
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού2 13 / 16 "
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.38
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 2.000 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΎψος εκφόρτισης (σε.)Τιμή
DAYTON 2C862 Blower 7 3/4 In | AB9DAJ 2C862Φυσητήρας-1725---14 "8.25€297.12
DAYTON 2C863 Φυσητήρας 9 In | AB9DAK 2C863Φυσητήρας-1725---16 "10.75€365.74
DAYTON 2C864 Blower 10 7/8 Σε | AB9DAL 2C864Φυσητήρας-1725---17 "11.75€451.07
DAYTON 4C121 Φυσητήρας 13 1/2 In | AD6WEM 4C121Φυσητήρας-1725---23 "14.625€810.52
DAYTON 4C217 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WET 4C217Φυσητήρας-1725---22 "13.25€665.90
DAYTON 7C487 Φυσητήρας 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Φυσητήρας υψηλής πίεσης-3430-17419218-7 / 8 "7.125€1,494.03
DAYTON 7C552 Φυσητήρας 115 V 7 3/4 In | AF3EMY 7C552Φυσητήρας-1725533-6414 "8.25€548.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D750 Blower 8 15/16in
€627.81 /μονάδα