DAYTON 7D527 Προμήθεια αεραγωγού 20 1/2 In | AF3JTD

DAYTON 7D527 Εξαερισμός τροφοδοσίας 20 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JTD Μοντέλο: 7D527

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,807.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης44 1 / 2 "
Πλάτος βάσης44 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,229
CFM @ 0.250 ίντσες. SP12,848
CFM @ 0.375 ίντσες. SP12,491
CFM @ 0.500 ίντσες. SP12,137
CFM @ 0.675 ίντσες. SP11,679
CFM @ 0.750 ίντσες. SP11,208
CFM @ 0.875 ίντσες. SP10,688
CFM @ 1.000 ίντσες. SP10,161
CFM @ 1.250 ίντσες. SP9111
CFM @ 1.500 ίντσες. SP7519
CFM @ 1.75 ίντσες. SP5202
Μήκος απαλλαγής (In.)25-3/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)23
Ταχύτητα ανεμιστήρα732
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)7
Ύψος φίλτρου (σε.)21
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)36
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)43
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)41
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)40
Ύψος στέγασης46 "
Μήκος στέγασης46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης84 "
Μέγιστη. BHP8.26
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP7.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End1 4 / 9 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1 4 / 9 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft45
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft44
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικός ιμάντας
Διάμετρος τροχού1-7 / 16 "
Διάμετρος τροχού20 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 343.5903
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7D526 Προμήθεια αεραγωγού 20 1/2 In | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.505€9,025.16
DAYTON 7D528 Προμήθεια εξαερισμού 20 1/2 In | AF3JTE 7D52810,99314,60214,25510,037864880411.0310€10,031.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D527 Εξαερισμός τροφοδοσίας 20 1/2 In
€9,807.64 /μονάδα