DAYTON 7CH85 Supply Ventilator 115/208-230 Volts | AF3GCU

DAYTON 7CH85 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3GCU Μοντέλο: 7CH85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,984.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP17,487
CFM @ 0.125 ίντσες. SP15,722
CFM @ 0.250 ίντσες. SP13,390
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5380
Ταχύτητα ανεμιστήρα491
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας Galv
Πλήρες φορτίο15.2 / 8.2-7.6
Ύψος42.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.80
Μέγιστη. Βάθος84 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάDownblast Axial Belt Drive
Τάση115 / 208-230
Πλάτος90 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 340.695
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΤιμή
DAYTON 7AE25 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,612.43
DAYTON 7AE26 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Εντελώς κλειστό Air-Over€2,807.44
DAYTON 7AE27 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,759.72
DAYTON 7AE28 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,664.13
DAYTON 7AE29 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGT 7AE29Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,576.23
DAYTON 7AE31 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,702.33
DAYTON 7AE32 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,732.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CH85 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt
€5,984.09 /μονάδα