DAYTON 7CH57 Supply Ventilator 115/208-230 Volts | AF3GBP

DAYTON 7CH57 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3GBP Μοντέλο: 7CH57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,980.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP13,403
CFM @ 0.125 ίντσες. SP12,472
CFM @ 0.250 ίντσες. SP11,360
CFM @ 0.375 ίντσες. SP10,141
Ταχύτητα ανεμιστήρα792
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας Galv
Πλήρες φορτίο18.0 / 9.3-9.0
Ύψος38 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.80
Μέγιστη. Βάθος60 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάDownblast Axial Belt Drive
Τάση115 / 208-230
Πλάτος68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 190.6425
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΤιμή
DAYTON 7AE25 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,612.43
DAYTON 7AE26 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Εντελώς κλειστό Air-Over€2,807.44
DAYTON 7AE27 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,759.72
DAYTON 7AE28 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,664.13
DAYTON 7AE29 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGT 7AE29Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,576.23
DAYTON 7AE31 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,702.33
DAYTON 7AE32 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,732.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CH57 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt
€3,980.50 /μονάδα