DAYTON 7CH33 Αναπνευστήρας τροφοδοσίας 115/208-230 Volt | AF3GAN

DAYTON 7CH33 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3GAN Μοντέλο: 7CH33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,375.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6209
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5444
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4153
Ταχύτητα ανεμιστήρα675
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας Galv
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.0-3.3
Ύψος38 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.39
Μέγιστη. Βάθος60 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάDownblast Axial Belt Drive
Τάση115
Πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 160.5825
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΤιμή
DAYTON 7AE25 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,612.43
DAYTON 7AE26 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Εντελώς κλειστό Air-Over€2,807.44
DAYTON 7AE27 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,759.72
DAYTON 7AE28 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,664.13
DAYTON 7AE29 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 115 / 208-230 V | AF3BGT 7AE29Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,576.23
DAYTON 7AE31 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,702.33
DAYTON 7AE32 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,732.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CH33 Αναπνευστήρας Παροχής 115/208-230 Volt
€3,375.11 /μονάδα