DAYTON 7CC23 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 30 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FBK

DAYTON 7CC23 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 30 ιντσών βολτ 115/208-230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FBK Μοντέλο: 7CC23

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,712.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10,078
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9342
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8560
CFM @ 0.375 ίντσες. SP7424
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΑρχικό
Ταχύτητα ανεμιστήρα882
Πλάτος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο11.0 / 5.4-5.5
Ύψος34 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.90
Μέγιστη. Βάθος22.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.34 "
Συνολικό βάθος22.875 "
Φάση1
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Τάση115 / 208-230
Καιρικές συνθήκες1WBW1
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.5005
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7CC02 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU3€1,354.11
DAYTON 7CC03 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU3€1,292.96
DAYTON 7CC05 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU3€1,329.35
DAYTON 7CC06 ανεμιστήρας 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU3€1,389.92
DAYTON 7CC08 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU3€1,446.95
DAYTON 7CC09 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU3€1,457.14
DAYTON 7CC11 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU3€1,509.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CC23 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 30 ιντσών βολτ 115/208-230
€1,712.97 /μονάδα