DAYTON 7AU49 Εξαερισμός εξάτμισης/τροφοδοσίας 208-230/460 V | AF3CXN

DAYTON 7AU49 Εξαερισμός εξάτμισης/τροφοδοσίας 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CXN Μοντέλο: 7AU49

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,998.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης / παροχής
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού επαναλαμβανόμενης χρήσης
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.000-In. SP16,104
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.125-In. SP12,397
Ταχύτητα ανεμιστήρα590
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο3.2-2.9/1.4
Ύψος42.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.15
Μέγιστη. Βάθος84 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάDownblast Axial Belt Drive
Τάση208-230/460
Πλάτος90 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 357.1425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7AE83 Εξάτμιση/τροφοδοσία Vent 36 Inch 208-203/460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΑνοίξτε το Dripproof1/21725Φάση 33€4,580.48
DAYTON 7AE84 Εξάτμιση/τροφοδοσία Vent 36 Inch 208-230/460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΑνοίξτε το Dripproof3/41725Φάση 33€4,402.78
DAYTON 7AE85 Εξάτμιση / παροχή Εξαερισμός 36 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΑνοίξτε το Dripproof11735Φάση 33€4,711.63
DAYTON 7AE86 Εξαερισμός / παροχή Εξαερισμός 36 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΑνοίξτε το Dripproof1.51735Φάση 33€4,729.90
DAYTON 7AE87 Εξάτμιση / παροχή Εξαερισμός 36 ίντσες 208-230 / 460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΑνοίξτε το Dripproof21735Φάση 33€4,851.17
DAYTON 7AU13 Εξαερισμός / παροχή Εξαεριστήρας 115 / 208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Κουμπί μαξιλαριού επαναλαμβανόμενης χρήσηςΑνοίξτε το Dripproof1/31725Διαχωρισμός φάσης1€4,058.41
DAYTON 7AU14 Εξατμ. / Παροχή Vent 115 / 208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Κουμπί μαξιλαριού επαναλαμβανόμενης χρήσηςΕντελώς κλειστό Air-Over1/31725Διαχωρισμός φάσης1€4,139.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AU49 Εξαερισμός εξάτμισης/τροφοδοσίας 208-230/460 V
€6,998.18 /μονάδα