DAYTON 7AR86 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Lp 200k | AF3CPN

DAYTON 7AR86 Θερμαντήρας Υπέρυθρων Σωλήνων Lp 200k

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CPN Μοντέλο: 7AR86

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,351.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση υπέρυθρων σωλήνων αερίου
Ενισχυτές AC4.8
BtuH200,000
Τύπος αερίουLP
Ύψος8.5 "
Hz60
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος724 "
Εξαερίστε τη Ντία.4"
Τάση120
Πλάτος18.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυψη δαπέδου (67 x 34 πόδια)
    • Ελάχ. Ύψος στερέωσης (18 πόδια)
    • Σωλήνας ακτινοβολίας (60 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΜήκοςΤιμή
DAYTON 7AR79 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Lp 150k | AF3CPF 7AR79150,000607 "€3,035.97
DAYTON 7AR81 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Lp 175k | AF3CPH 7AR81175,000607 "€3,021.61
DAYTON 7AR82 Υπέρυθρη θέρμανση σωλήνα Lp 175k | AF3CPJ 7AR82175,000724 "€3,351.60
DAYTON 7AR85 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Lp 200k | AF3CPM 7AR85200,000607 "€3,021.62
DAYTON 7D838 Lp Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 50000 Btuh | AF3JXN 7D83850,000260 "€1,883.35
DAYTON 7D840 Lp Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 75000 Btuh | AF3JXQ 7D84075,000260 "€1,896.75
DAYTON 7D842 Lp Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 100000 Btuh | AF3JXT 7D842100,000376 "€2,132.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR86 Θερμαντήρας Υπέρυθρων Σωλήνων Lp 200k
€3,351.60 /μονάδα