DAYTON 7AH57 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο 208-230 / 460 V | AF3BVW

DAYTON 7AH57 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3BVW Μοντέλο: 7AH57

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,315.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1712
CFM @ 10.00 ίντσες. SP8746
CFM @ 11.00 ίντσες. SP8083
CFM @ 12.00 ίντσες. SP7391
CFM @ 13.00 ίντσες. SP6574
dBA @ 5 πόδια95
Ύψος εκφόρτισης (σε.)17
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.75
Πλήρες φορτίο77.7-70.3/35.1
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης46.125 "
Μήκος στέγασης44.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης13.75 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.17-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1933
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα286T
Κινητήρας HP30
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1765
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού29 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 562.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 4.000 ίντσες. SPΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήραΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7AH43 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof254T€12,140.93
DAYTON 7AH45 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof254T€12,145.70
DAYTON 7AH47 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof256T€12,276.89
DAYTON 7AH49 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof256T€12,318.93
DAYTON 7AH51 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof284T€13,820.05
DAYTON 7AH53 Φυσητήρας με ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof284T€13,667.30
DAYTON 7AH55 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof286T€13,348.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AH57 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V
€13,315.34 /μονάδα