DAYTON 7AF40 Tube Axial Fan with Drive Package 230/460 V | AF3BMM

DAYTON 7AF40 Tube Axial Fan With Drive Package 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BMM Μοντέλο: 7AF40

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,303.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.17.5 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2379
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2152
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1820
CFM @ 0.500 ίντσες. SP779
Διάσταση A18.75 "
Διάσταση Β11.5 "
Διάσταση C16.125 "
Διάσταση D16.5 "
Διάσταση Ε5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα1570
Πλήρες φορτίο1.2/0.6
Ύψος28 5 / 16 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα18-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα16-1 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.16-3 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.25
Μέγιστη. Βάθος16.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα9"
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.16-3 / 32 "
Φάση3
Shaft Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Τάση230/460
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.109
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοHzΜέγιστη. BHPΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 4C660 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 28-5 / 16 ίντσες H 18-1 / 2 ίντσες πλάτος | AD6WHK 4C660-Αλουμίνιο------€1,579.24
DAYTON 7AF39 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BML 7AF391570Αλουμίνιο23791.4-1.6/0.850/600.25Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/3€2,060.13
DAYTON 7AF41 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BMN 7AF411800Αλουμίνιο27272.2-2.2/1.150/600.41Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2€2,103.15
DAYTON 7AF42 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BMP 7AF421800Αλουμίνιο27272.3-2.4/1.250/600.41Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2€2,378.79
DAYTON 7AF43 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BMQ 7AF432221Αλουμίνιο33652.8-2.8/1.450/600.69Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3/4€2,181.07
DAYTON 7AF44 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Αλουμίνιο33653.0/1.550/600.69Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3/4€2,305.62
DAYTON 7AF45 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMT 7AF452547Αλουμίνιο38593.1-2.8/1.4601.00Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1€2,577.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AF40 Tube Axial Fan With Drive Package 230/460 V
€2,303.61 /μονάδα