DAYTON 7AC77 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 60 ίντσες 208-230 / 460 V 10 Hp | AF3BAC

DAYTON 7AC77 Supply Fan 60 Inch 208-230/460 V 10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BAC Μοντέλο: 7AC77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,904.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.75 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Blade Dia.60 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP60,918
CFM @ 0.125 ίντσες. SP57,628
CFM @ 0.250 ίντσες. SP54,364
CFM @ 0.375 ίντσες. SP50,737
CFM @ 0.500 ίντσες. SP43,055
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty Fanβαρύς
Ταχύτητα ανεμιστήρα611
Πλάτος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο27.2-24.6/12.3
Ύψος66 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP11.5
Μέγιστη. Βάθος35.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP10
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.66 "
Συνολικό βάθος35.5 "
Φάση3
Shaft Dia.1.75 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft54
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft54
Venturi Clearance Dia.61 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBW6
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 314.7363
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AC60 ανεμιστήρας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 1-1 / 2 Hp | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€4,917.68
DAYTON 7AC62 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZL 7AC62-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-3434.5-4.1/2.060 "1WBU8€4,737.60
DAYTON 7AC64 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZN 7AC64-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€4,447.85
DAYTON 7AC66 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 2 Hp | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-3716.0-5.4/2.760 "1WBU8€4,615.67
DAYTON 7AC67 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 3 Hp | AF3AZR 7AC67-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-42930.0/15.060 "1WBU8€5,243.69
DAYTON 7AC69 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 3 Hp | AF3AZU 7AC69-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-4298.9-8.0/4.060 "1WBU8€4,931.06
DAYTON 7AC71 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς-50714.8-13.4/6.760 "1WBU8€5,154.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AC77 Supply Fan 60 Inch 208-230/460 V 10 Hp
€8,904.95 /μονάδα