DAYTON 7A871 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3APZ

DAYTON 7A871 Εξαερισμός 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3APZ Μοντέλο: 7A871

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,785.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης38.75 "
Πλάτος βάσης38.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.30 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP11,108
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9534
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7845
Εύρος CFMαπό 7256 έως 15,407
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα695
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP0.90
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP3/4
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.40 "
συνολικό ύψος30 "
Φάση3
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 454 έως 964
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft17.2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.72
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάCFM @ 0.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YY24 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AE2QEK 4ΕΥ24------Axial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive-€1,991.78
DAYTON 7A857 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Axial Upblast, με πακέτο Drive7845€2,757.26
DAYTON 7A858 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Axial Upblast, με πακέτο Drive9434€2,854.71
DAYTON 7A859 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Axial Upblast, με πακέτο Drive11,566€3,400.19
DAYTON 7A860 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Axial Upblast, με πακέτο Drive13,148€3,914.73
DAYTON 7A872 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AQA 7A872208-220/44012,22710,76532019.8Axial Upblast, με πακέτο Drive9434€3,106.52
DAYTON 7A873 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AQB 7A873208-220/44014,00112,73932424Axial Upblast, με πακέτο Drive11,566€3,220.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A871 Εξαερισμός 30 In
€2,785.61 /μονάδα