DAYTON 7A0N1 Blower 36 ίντσες με 1 1/2 Hp Drive Package | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 Ανεμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3ABJ Μοντέλο: 7A0N1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,722.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα431
CFM @ 0.000 ίντσες. SP12,397
CFM @ 0.125 ίντσες. SP11,720
CFM @ 0.250 ίντσες. SP10,872
CFM @ 0.375 ίντσες. SP10,041
CFM @ 0.500 ίντσες. SP8980
CFM @ 0.625 ίντσες. SP7652
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Ύψος52 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)41-7/8
Μέγιστη. BHP1.55
Μέγιστη. Βάθος42 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41.875 "
Πλάτος εξόδου41.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14.7
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft14.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft14.7
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 305.1864
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 7A0N0 Blower 36 ίντσες με πακέτο 1 1/2 Hp Drive | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο115 / 208-230€10,638.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0N1 Ανεμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp
€10,722.48 /μονάδα