DAYTON 6Z410 Κινητήρας 63 Rpm 90 Vdc | AF2YAV

DAYTON 6Z410 Κινητήρας 63 Rpm 90 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YAV Μοντέλο: 6Z410

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,184.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒαρέα σφαίρα και μπάλες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο2.70
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Σχέση μετάδοσης28:1
Τύπος εργαλείουΣκληρυμένο ατσάλι, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή238.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας63
Υπερφόρτωση φορτίου325 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ9
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΥπερφόρτωση φορτίουΑντικατάσταση πινέλωνΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 1LPX8 Gearmotor 152 Rpm 30 Ροπή 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 ίντσες-lb.Μπάλα και βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα1.10Μόνιμος μαγνήτης152300 λίβρες6ΥΗΥ6από 151 έως 200€567.64
DAYTON 1LPY1 Gearmotor 42 Rpm 105 Ροπή 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 ίντσες-lb.Μπάλα και βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα1.10Μόνιμος μαγνήτης42300 λίβρες6ΥΗΥ6από 31 έως 50€660.41
DAYTON 1LPY2 Gearmotor 29 Rpm 156 Ροπή 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 ίντσες-lb.Μπάλα και βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα1.10Μόνιμος μαγνήτης29300 λίβρες6ΥΗΥ6από 16 έως 30€627.98
DAYTON 4ZJ45 Κινητήρας 8.3rpm 24 Vdc | ΑΕ2ΤΤΚ 4ZJ45310.0 ίντσες-lb.Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήρα2.50Μόνιμος μαγνήτης DC8.3695 λίβρες6ΥΗΥ5από 0 έως 15€743.90
Κινητήρας DAYTON 4ZJ46 20 Rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 ίντσες-lb.Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήρα4.50Μόνιμος μαγνήτης DC20500 λίβρες6ΥΗΥ5από 16 έως 30€736.79
DAYTON 4ZJ47 Gearmotor 64 Rpm 24 Vdc | AE2T ™ 4ZJ47113.0 ίντσες-lb.Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήρα5.45Μόνιμος μαγνήτης DC64291 λίβρες6ΥΗΥ5από 51 έως 75€741.73
DAYTON 4ZJ48 Κινητήρας 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 ίντσες-lb.Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήρα5.45Μόνιμος μαγνήτης DC120250 λίβρες6ΥΗΥ5από 100 έως 150€726.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z410 Κινητήρας 63 Rpm 90 Vdc
€1,184.93 /μονάδα