DAYTON 6RJZ0 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 7407 Cfm 30 Degree F | AF2DJT

DAYTON 6RJZ0 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 7407 Cfm 30 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DJT Μοντέλο: 6RJZ0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,650.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα7407 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH300,000
Έξοδος BtuH240,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα6
CFM @ 65 (F) Άνοδος3300 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος2700 cfm
Βάθος40 "
Flue Dia.6"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου3 / 4 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος36 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου34-3 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP2.00 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος37.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV5 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 7407 Cfm Ng | AF2DHE 6RJV537 "37.75 "€4,656.09
DAYTON 6RJW2 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 7407 Cfm | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "€5,845.05
DAYTON 6RJW9 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 7407 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHV 6RJW937 "37.75 "€4,656.09
DAYTON 6RJX6 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "€5,770.85
DAYTON 6RJY3 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 7407 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJK 6rjy340 "36 "€7,055.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJZ0 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 7407 Cfm 30 μοίρες F
€7,650.37 /μονάδα