DAYTON 6RJY9 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 6173 Cfm 30 Degree F | AF2DJR

DAYTON 6RJY9 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 6173 Cfm 30 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJR Μοντέλο: 6RJY9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,217.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα6173 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH250,000
Έξοδος BtuH200,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5
CFM @ 65 (F) Άνοδος3000 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος2300 cfm
Βάθος40 "
Flue Dia.5"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου3 / 4 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος36 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου29-1 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP1.96 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος31.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.7
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος BtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV4 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 6173 Cfm Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "€3,958.91
DAYTON 6RJW1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 6173 Cfm | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "€4,619.30
DAYTON 6RJW8 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 6173 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHU 6RJW8180,00037 "37.75 "€3,958.91
DAYTON 6RJX5 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 6173 Cfm Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "€4,653.56
DAYTON 6RJY2 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 6173 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJJ 6rjy2200,00040 "36 "€6,500.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJY9 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 6173 Cfm 30 μοίρες F
€7,217.73 /μονάδα