DAYTON 6RJX9 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 2469 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJF

DAYTON 6RJX9 Indoor Duct Furnace 2469 Cfm Φυσικό Αέριο 30 Degree F

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DJF Μοντέλο: 6RJX9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,598.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα2469 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH100,000
Έξοδος BtuH80,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5
CFM @ 65 (F) Άνοδος1100 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος1000 cfm
Βάθος40 "
Flue Dia.4"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος36 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου15-1 / 2 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP2.03 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΑλουμίνιο χάλυβα
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος17.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 2469 Cfm Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "€3,019.26
DAYTON 6RJV8 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 2469 Cfm | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "€3,418.89
DAYTON 6RJW5 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 2469 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHQ 6RJW537 "37.75 "€3,041.60
DAYTON 6RJX2 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 2469 Cfm Ng | AF2DHY 6RJX237 "37.75 "€3,418.89
DAYTON 6RJY6 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 2469 Cfm 30 Degree F | AF2DJN 6rjy640 "36 "€4,906.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJX9 Indoor Duct Furnace 2469 Cfm Φυσικό Αέριο 30 Degree F
€4,598.12 /μονάδα