DAYTON 6ML67 Dc Κινητήρας 21 Rpm 90v Tenv | AE9UQK

DAYTON 6ML67 Dc Κινητήρας 21 Rpm 90v Τενβ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UQK Μοντέλο: 6ML67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€928.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΣφαίρα βαρέως τύπου, κύλινδρο βελόνας και μπάλες ώθησης στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο1.10
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης124:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας11 5 / 16 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή371 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας21
Συνολικό μήκος12 15 / 16 "
Υπερφόρτωση φορτίου413 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΒιομηχανική βαρέως τύπου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8075
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εργαλείουΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόHPΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | ΕΠΙΣΗΜΟΣ 1LNG3Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Dc Κινητήρας 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 Rpm 12v Tenv | ΑΒ2ΕΝΗ 1LNG8Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Dc Κινητήρας 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Dc Κινητήρας 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/150B-€106.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6ML67 Dc Κινητήρας 21 Rpm 90v Τενβ
€928.52 /μονάδα