DAYTON 6LFC3 Cabinet Exhaust Fan 42 Inch 208-230/460 V | AE9PXV

DAYTON 6LFC3 ανεμιστήρας εξάτμισης ντουλαπιού 42 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9PXV Μοντέλο: 6LFC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,609.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
CFM @ 0.000 ίντσες. SP24,477
CFM @ 0.125 ίντσες. SP23,361
CFM @ 0.250 ίντσες. SP22,019
CFM @ 0.375 ίντσες. SP20,618
CFM @ 0.500 ίντσες. SP18,044
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα720
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο13.6-12.8/6.4
Ύψος46.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP5.75
Μέγιστη. Βάθος34.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft62
Τάση208-230/460
Πλάτος46.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.025
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)139.7
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΎψοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
DAYTON 1AHB6 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 βαθμοί F€2,662.50
DAYTON 1AHB7 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 βαθμοί F€2,999.22
DAYTON 1AHB8 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 βαθμοί F€3,216.95
DAYTON 1AHB9 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 βαθμοί F€3,469.24
DAYTON 1AHD1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 βαθμοί F€3,342.24
DAYTON 1AHD2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 βαθμοί F€3,708.78
DAYTON 1AHD3 Ανεμιστήρας καυσαερίων 42 ίντσες 115 / 208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 βαθμοί F€4,531.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6LFC3 ανεμιστήρας εξάτμισης ντουλαπιού 42 ιντσών 208-230/460 V
€4,609.17 /μονάδα