Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6L219 V-ζώνη B148 | AE9NPY

DAYTON 6L219 Ιμάντας V148

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NPY Μοντέλο: 6L219

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςB
ΚατασκευήΤυλιγμένο
Αριθμός βιομηχανίαςB148
ΥλικόΣώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος151 "
Πάχος13 / 32 "
Κορυφαίο πλάτος21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΤιμή
DAYTON 13V798 ζώνη V B106 | AA6ETH 13V798B106Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ109 "€39.53
DAYTON 13V799 Ιμάντας V B135 | AA6ETJ 13V799B135Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ138 "€50.39
DAYTON 13V801 ζώνη V B137 | AA6ETK 13V801B137Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ140 "€42.09
DAYTON 13V802 Ιμάντας Β138 | AA6ETL 13V802B138Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ141 "€67.59
Ζώνη V DAYTON 13V803 B141 | AA6ETM 13V803B141Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ144 "€49.06
DAYTON 13V804 ζώνη V B156 | AA6ETN 13V804B156Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ159 "€58.37
DAYTON 13V805 ζώνη V B160 | AA6ETP 13V805B160Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ163 "€61.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6L219 Ιμάντας V148
€78.71 /μονάδα