DAYTON 6KHN7 Αντλία 1 / 2hp 115 / 208-230v 8.8 / 4.4-4.4 Amp | AE9LAN

DAYTON 6KHN7 Αντλία 1/2hp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9LAN Μοντέλο: 6KHN7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,364.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές8.8/4.4
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού7
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού1
Ύψος13.5 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΕπιχλωροϋδρίνη
Εισαγωγή / έξοδος1 ίντσες
Μήκος20 "
Μέγιστη. Κεφάλι70 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM500
Μέγιστη. Ιξώδες500
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Πρωταρχικά στα πόδια18
RPM1725
ΣφραγίστεΓράσο
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης18 πόδια
Θερμ. Εύρος180 F
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή αυτοεμφανίσεως
Τάση115/230
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.9305
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 11 ft του κεφαλιού (24)
    • GPM νερού @ 23 ft του κεφαλιού (14)
    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56)
    • Χαρακτηριστικά: Χάλκινο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6KHN7 Αντλία 1/2hp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp
€2,364.64 /μονάδα