DAYTON 6K866 Κινητήρας εργαλείου 2-άξονας 1 / 2hp 3450rpm 115v | AE9JKN

DAYTON 6K866 Εργαλειοκινητήρας 2 αξόνων 1/2hp 3450rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JKN Πρότυπο: 6K866

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτροκινητήρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο6.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας8.25 "
Εφαρμογή κινητήραΗλεκτρικά εργαλεία
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1-1 / 2 "Ea.
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΤιμή
DAYTON 5K600 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονας 1 / 3hp 3450rpm 115v | AE4FYB 5K6004.21/3€446.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K866 Εργαλειοκινητήρας 2 αξόνων 1/2hp 3450rpm 115v
€488.85 /μονάδα