Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 602-08-4001 Τροχός ανεμιστήρα, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminium, 1/2 Inch Boe, 3500 RPM Max. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Τροχός φυσητήρα, ακτινωτός, διάμετρος 7-3/4 ιντσών, CW/CCW, αλουμίνιο, οπή 1/2 ίντσας, 3500 σ.α.λ. Μέγ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6HNB Μοντέλο: 602-08-4001Cross Ref: 45J463
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
€212.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός ανεμιστήρα
Πλάτος λεπίδας2.3 "
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 380
Max. Ταχύτητα3500 rpm
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός εισόδων1
ΠεριστροφήCW/ CCW
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση
Διάμετρος τροχού7 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΑκτινικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο τροχός ανεμιστήρα Dayton 602-08-4001 χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC για να διευκολύνει την αποτελεσματική κίνηση του αέρα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αέρα και τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Διαθέτει ακτινωτή ισορροπημένη σχεδίαση για ομαλή λειτουργία, μείωση του θορύβου και των κραδασμών. Αυτός ο τροχός ανεμιστήρα χρησιμοποιείται με τον τροχό της μάρκας 2C940 φυσητήρας για βέλτιστο στύψιμο και απόδοση. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός τροχού ανεμιστήρα;

A.

  • Μέγεθος και συμβατότητα με το σύστημά σας.
  • Επαρκής ροή αέρα για τις ανάγκες σας.
  • Ανθεκτικά υλικά για το περιβάλλον σας.
  • Κατάλληλος σχεδιασμός λεπίδας για ροή αέρα και πίεση.
  • Συμβατότητα κινητήρα για βέλτιστη απόδοση.
  • Ικανότητα χειρισμού της στατικής πίεσης του συστήματος.
  • Ισορροπημένο για ελάχιστους κραδασμούς.

Ε. Πώς αντικαθιστώ έναν τροχό ανεμιστήρα;

A.

  • Κλείστε την τροφοδοσία του συστήματος.
  • Αποκτήστε πρόσβαση στον φυσητήρα αφαιρώντας τα πάνελ.
  • Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις από τον κινητήρα.
  • Αφαιρέστε τον παλιό τροχό ανεμιστήρα και καθαρίστε τον άξονα του κινητήρα.
  • Τοποθετήστε τον νέο τροχό ανεμιστήρα, ασφαλίστε τον κινητήρα και επαναφέρετε την ισχύ για δοκιμή.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον τροχό ανεμιστήρα Dayton 602-08-4001;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.
  • Ανοίξτε το πλαίσιο πρόσβασης για να φτάσετε στον τροχό του ανεμιστήρα.
  • Βουρτσίστε απαλά ή αφαιρέστε με ηλεκτρική σκούπα τη συσσωρευμένη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Ελέγξτε για φθορά, ρωγμές ή ανισορροπίες.
  • Λιπάνετε τα ρουλεμάν ακολουθώντας τις οδηγίες εάν υπάρχουν.
  • Κλείστε καλά το πλαίσιο πρόσβασης.
  • Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και παρακολουθήστε την απόδοση.
  • Επιθεωρήστε και καθαρίστε περιοδικά για αποτελεσματικότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 202-08-3136 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-3136€330.37
DAYTON 202-09-3166 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AB9DAP | AD6HMT 45J455 202-09-3166€312.64
DAYTON 202-09-3229 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AB9DAV | AD6HMU 45J456 202-09-3229€324.40
DAYTON 202-11-3153 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AB9DAW | AD6HMV 45J457 202-11-3153€480.22
DAYTON 202-09-3227 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-3227€285.00
DAYTON 202-11-3254 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AD6WEL | AD6HMX 45J459 202-11-3254€452.35
DAYTON 602-08-4004 Τροχός ανεμιστήρα για χρήση με AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-4004€291.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Τροχός φυσητήρα, ακτινωτός, διάμετρος 7-3/4 ιντσών, CW/CCW, αλουμίνιο, οπή 1/2 ίντσας, 3500 σ.α.λ. Μέγ.
€212.82 /μονάδα