Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5URA7 Ροπή δίσκου βάσης στήριξης φρένων 15 πόδια-lb | AE6RAF

DAYTON 5URA7 Ροπή δίσκου βάσης άκρου φρένου 15 πόδια-λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RAF Μοντέλο: 5URA7
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
€653.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)Πτυχία 40
Amps Holding0.3/0.2
Πηνία πηνίου208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC
ΜετατρέπειΚινητήρας σε κινητήρα φρένων
Διάμετρος6.5 "
Dutyσυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο
φινίρισμαΚόκκινο αστάρι
ΛειτουργίαΣταματά και κρατά έναν άξονα κινητήρα από περιστροφή
Hz50/60
Ενισχυτές Amps5.9/3.0
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/16 x 3/32
Μήκος4"
Τύπος μοχλούΕγχειρίδιο απελευθέρωσης
Μέγιστη. Οπή7 / 8 "
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM3
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM5
Μέγιστη. RPM3600
Αναρτήσεις143 / 145TC Φλάντζα κινητήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC143 / 145TC
Φάσημονόκλινο
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)18
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.7 / 8 "
Στατική ροπή15 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΤερματισμός δίσκου
Τάση @ 50 Hz174-190/380
Τάση @ 60 Hz208-230/460
ΠλάτοςN / A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4515
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΜέγιστη. ΟπήΠλαίσιο NEMA / IECShaft Dia.Τάση @ 60 HzΤιμή
DAYTON 5URA0 Ροπή στήριξης φρένων 3 Ft-lb Στεγανή | AE6QZY 5 ΟΥΡΑ0115-208/230 VAC ή 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€674.13
DAYTON 5URA1 Ροπή στήριξης φρένου 6 Ft-lb Στεγανή | AE6QZZ 5 ΟΥΡΑ1115-208/230 VAC ή 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€564.66
DAYTON 5URA2 Τάση φρένου Ροπή 10 Ft-lb | AE6RAA 5 ΟΥΡΑ2115-208/230 VAC ή 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€670.73
DAYTON 5URA3 Ροπή στήριξης φρένου 15 Ft-lb | AE6RAB 5 ΟΥΡΑ3115-208/230 VAC ή 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€671.54
DAYTON 5URA4 Ροπή στήριξης φρένου 3 Ft-lb | AE6RAC 5 ΟΥΡΑ4208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€637.06
DAYTON 5URA5 Ροπή στήριξης φρένου 6 Ft-lb | AE6RAD 5 ΟΥΡΑ5208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€589.93
DAYTON 5URA6 Τάση φρένου Τοποθέτηση ροπής δίσκου 10 F.-lb | AE6RAE 5 ΟΥΡΑ6208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€652.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5URA7 Ροπή δίσκου βάσης άκρου φρένου 15 πόδια-λίβρες
€653.57 /μονάδα