DAYTON 5RWH0 Αντλία ψεκαστήρα 2 Hp 1 φάση | AE6GUG

DAYTON 5RWH0 Pump Sprinkler 2 Hp 1φασ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GUG Μοντέλο: 5RWH0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,514.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα
Ενισχυτές22.8 / 12.5-11.4
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head40 @ 105 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head48-30 GPM @ 80-130 FT
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56JZ
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού65
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου75 PSI
Μήκος18.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι173 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση75 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ173 πόδια
Πρακτική άσκηση2
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM νερού @ 70 PSI (15)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWH0 Pump Sprinkler 2 Hp 1φασ
€1,514.48 /μονάδα