DAYTON 5RWG9 Αντλία ψεκαστήρα 2 Hp 1 φάση | AE6GUF

DAYTON 5RWG9 Pump Sprinkler 2 Hp 1-φασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GUF Μοντέλο: 5RWG9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,472.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα
Ενισχυτές26.2 / 13.6 -13.1
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head42 @ 80 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head66-10 GPM @ 57-104 FT
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI89
GPM @ 15 PSI82
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI66
GPM @ 30 PSI57
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI37
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI10
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού96
Ύψος10 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου96 PSI
Μήκος18.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι124 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση54 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ124 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.0375
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)62.74
Πλάτος πλοίου (cm)36.58
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWG9 Pump Sprinkler 2 Hp 1-φασικός
€1,472.15 /μονάδα