DAYTON 5RWG8 Αντλία Ψεκαστήρας / ενισχυτής 1-1 / 2 Hp 3-phase | AE6GUE

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-φασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GUE Μοντέλο: 5RWG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,064.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα / ενισχυτή
Ενισχυτές7.5-7.2/3.6
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head35 @ 69 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head0
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI77
GPM @ 15 PSI71
GPM @ 20 PSI64
GPM @ 25 PSI57
GPM @ 30 PSI49
GPM @ 35 PSI41
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 45 PSI19
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού85
Ύψος10 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος17.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι115 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ115 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-φασικός
€1,064.50 /μονάδα