Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 5PXX3 115vac 1.8 Amp | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 Φυγοκεντρική Αντλία 115vac 1.8 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZL Μοντέλο: 5PXX3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€714.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςCUS (Μόνο κινητήρας)
Ενισχυτές1.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head4 έως 10 gpm @ 5 έως 2 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα56Y
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού228
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού11
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού5.7
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού10
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού4
Ύψος6.625 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP1/8
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος3 / 4 "NPT
Πίεση εισόδου47 PSI
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι14.5 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση3 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα1800
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 / 2 "NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςΠροσαυξήσεις 90 μοιρών
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, άνθρακας / κεραμικό, Buna N, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.36
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PXX3 Φυγοκεντρική Αντλία 115vac 1.8 Amp
€714.32 /μονάδα