DAYTON 5PKH4 Self Dumping Hopper 2-1 / 2 Cu Yard 6000 Lb | AE6BNZ

DAYTON 5PKH4 Self Dumping Hopper 2-1/2 Cu Yard 6000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BNZ Μοντέλο: 5PKH4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,751.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
ΧρώμαΚόκκινη χοάνη, μαύρη βάση
Γωνία απορρίψεωνΠτυχία 85
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Τύπος χοάνηςΜπροστινή απελευθέρωση
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος69 "
συνολικό πλάτος69.5 "
Τόμος2-1 / 2 cu. yd.
Χωρητικότητα όγκου2-1 / 2 cu. yd.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 346.5
Ύψος πλοίου (cm)143.93
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)180.34
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
DAYTON 5PKE8 Χαμηλό προφίλ Hopper 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5ΡΚΕ82000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€844.44
DAYTON 5PKE9 Χαμηλό προφίλ Hopper 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5ΡΚΕ94000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€859.37
DAYTON 5PKF0 Hopper χαμηλού προφίλ 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€927.22
DAYTON 5PKF1 Χαμηλού προφίλ Hopper 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,145.14
DAYTON 5PKF2 Χαμηλό προφίλ Hopper 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,056.04
DAYTON 5PKF3 Hopper χαμηλού προφίλ 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,076.75
DAYTON 5PKF4 Χαμηλό προφίλ Hopper 2000 Lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 λίβρες28 "51.25 "49 "1 cu. υδ€1,313.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PKH4 Self Dumping Hopper 2-1/2 Cu Yard 6000 Lb
€2,751.68 /μονάδα