DAYTON 5PKF9 Hopper χαμηλού προφίλ 6000 Lb 51 1/4 x 49 | AE6BNH

DAYTON 5PKF9 Χοάνη χαμηλού προφίλ 6000 Lb 51 1/4 x 49

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BNH Μοντέλο: 5PKF9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,920.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
ΧρώμαΚόκκινη χοάνη, μαύρη βάση
Γωνία απορρίψεωνΠτυχία 90
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Τύπος χοάνηςLow Profile
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος51.25 "
συνολικό πλάτος49 "
Τόμος1-1 / 2 cu. yd.
Χωρητικότητα όγκου1-1 / 2 cu. yd.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 252.9801
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
DAYTON 5PKE8 Χαμηλό προφίλ Hopper 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5ΡΚΕ82000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€844.44
DAYTON 5PKE9 Χαμηλό προφίλ Hopper 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5ΡΚΕ94000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€859.37
DAYTON 5PKF0 Hopper χαμηλού προφίλ 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 λίβρες18.25 "46 "25 "1/4 cu υδ€927.22
DAYTON 5PKF1 Χαμηλού προφίλ Hopper 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,145.14
DAYTON 5PKF2 Χαμηλό προφίλ Hopper 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,056.04
DAYTON 5PKF3 Hopper χαμηλού προφίλ 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 λίβρες28 "51.25 "25 "1/2 cu υδ€1,076.75
DAYTON 5PKF4 Χαμηλό προφίλ Hopper 2000 Lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 λίβρες28 "51.25 "49 "1 cu. υδ€1,313.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PKF9 Χοάνη χαμηλού προφίλ 6000 Lb 51 1/4 x 49
€1,920.14 /μονάδα