Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NKN1 Louver Door 26-1 / 4 H 18-1 / 8 W Αλουμίνιο | AE4WMF

DAYTON 5NKN1 Περσίδα πόρτας 26-1/4 Υ 18-1/8 W Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WMF Μοντέλο: 5NKN1
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
€281.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής16-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής24-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΚαθαρισμός ανοδιωμένος
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή1.53 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος18.125 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Αριθμός Λεπίδες24
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος26.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)70.36
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΎψοςΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 5NKN2 Θύρα πόρτας 26-1/4 H 20-1/8 W Αλουμίνιο | AE4WMG 5ΝΚΝ2Καθαρισμός ανοδιωμένος1.72 Τετραγωνικά πόδια20.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο27€296.93
DAYTON 5NKN3 Πόρτα Louver 26-1 / 4 H 26-1 / 8 W Aluminium | AE4WMH 5ΝΚΝ3Καθαρισμός ανοδιωμένος2.34 Τετραγωνικά πόδια26.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο37€395.47
DAYTON 6WRK3 Πόρτα Louver 26-1 / 8 H 26-1 / 4 W Steel | AF2NTJ 6WRK3Γκρι χρώμα2.34 Τετραγωνικά πόδια26.13 "Ατσάλι38€322.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKN1 Περσίδα πόρτας 26-1/4 Υ 18-1/8 W Αλουμίνιο
€281.85 /μονάδα