DAYTON 55FG68 Gas Unit Heater, Propeller, 150000 BtuH Input, 2400 CFM | CF2BWN

DAYTON 55FG68 Θερμαντήρας Μονάδας Αερίου, Προπέλα, Είσοδος 150000 BtuH, 2400 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BWN Μοντέλο: 55FG68

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,215.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση μονάδας αερίου
Ροή αέρα2400 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση47 βαθμοί F
Είσοδος BtuH150,000
Έξοδος BtuH124,500
Βάθος43-1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Τύπος ΑνεμιστήραΠροπέλα
Flue Dia.5"
Πλήρες φορτίο6.9
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος33-3 / 4 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος εγκατάστασης8 έως 15 πόδια
Συναρμολόγηση OC18 5 / 8 "
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας20 ga αργιλιοποιημένος χάλυβας
ΔιέξοδοςPower
Πλάτος25-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΈξοδος BtuHΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 55FG74 Gas Unit Heater, Propeller, 400000 BtuH Input, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "€4,402.43
DAYTON 55FG71 Gas Unit Heater, Propeller, 250000 BtuH Input, 3450 CFM | CF2BWM 55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "€2,992.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55FG68 Θερμαντήρας Μονάδας Αερίου, Προπέλα, Είσοδος 150000 BtuH, 2400 CFM
€2,215.30 /μονάδα