DAYTON 55EZ95 Electric Lift, Χωρητικότητα 3500 lbs, Εύρος ανύψωσης 141 ιντσών | CF2JFZ

DAYTON 55EZ95 Ηλεκτρικός ανελκυστήρας, χωρητικότητα 3500 lbs, εύρος ανύψωσης 141 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JFZ Μοντέλο: 55EZ95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,909.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.40 "έως 50"
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.40 "έως 50"
Τύπος τροχού τροχού2 Άκαμπτο
Μήκος περονοφόρου45 5 / 16 "
Πλάτος περονοφόρου4 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3 7 / 8 "
Μπροστινός τροχός Dia.9"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω2"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης141 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου3,500 lb
Κέντρο φόρτωσης21 "
συνολικό ύψος90 "
Συνολικό μήκος70 "
συνολικό πλάτος45 "
Πίσω τροχός Dia.3 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1350
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 55EZ96 Powered Straddle Stacker, 3500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 45 1/4 x 4 5/8 ίντσες Μέγεθος | CJ3AXD 55ΕΖ96€17,383.01
DAYTON SPN22-118 Powered Lift/Manual Push Straddle Stacker, 2200 lbs. Χωρητικότητα, Ύψος 118 ίντσες | CJ3AXG 5RRZ5 SPN22-118€9,236.89
DAYTON SPN22-138 Powered-Lift/Manual-Push Straddle Stacker, 2200 lbs. Χωρητικότητα, Ύψος 138 ίντσες | CJ3AXH 5RRZ6 SPN22-138€11,567.80
DAYTON SPN22-63 Powered Lift/Manual Push Straddle Stacker, 2,200 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 42 x 4 ίντσες Μέγεθος | CJ3AXJ 5RRZ4 SPN22-63€6,873.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55EZ95 Ηλεκτρικός ανελκυστήρας, χωρητικότητα 3500 lbs, εύρος ανύψωσης 141 ιντσών
€17,909.48 /μονάδα