Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 52JE60 DC Gearmotor, 24VDC, Nameplate RPM 45, Max. Torque 28 Inch-Lbs. | CD3KJV

DAYTON Κινητήρας 52JE60 DC, 24 VDC, πινακίδα σ.α.λ. 45, μέγ. Ροπή 28 ίντσες-Lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD3KJV Μοντέλο: 52JE60
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
€103.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΜανίκι από χαλκό
ΒούρτσεςΝαι
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο1.40
Θήκη εργαλείωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνDie Cast Ψευδάργυρος
Σχέση μετάδοσης78.6:1
Τύπος εργαλείουΩθηση
Στέγαση ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Εισαγωγή HP1/50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3 39 / 64 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή28.0 ίντσες-lb.
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας45
Χωρίς φορτίο RPM55
Συνολικό μήκος4 39 / 64 "
Υπερφόρτωση φορτίου30 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα1"
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Τύπος άξοναμονόκλινο
Αρχική ροπή28 ίντσες-lb.
Θερμική προστασίαΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας DC
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8685

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΡουλεμάνΒούρτσεςΤύπος εργαλείουΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 1L848 Dc Κινητήρας 30 rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήραΕξωτερικά αντικαταστάσιμο-Die Cast αλουμίνιο1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 Dc Gearmotor 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Βελόνα καθ 'όλη τη διάρκεια με σφαίρες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήραΕξωτερικά αντικαταστάσιμοHelical και SpurDie Cast αλουμίνιο1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 Dc Gearmotor 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3ΧΑ775:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 Dc Κινητήρας 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3ΧΑ7810:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 Dc Gearmotor 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3ΧΑ7920:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€709.89
DAYTON 3XA80 Dc Κινητήρας 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3ΧΑ8030:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 Dc Gearmotor 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3ΧΑ8145:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€726.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 52JE60 DC, 24 VDC, πινακίδα σ.α.λ. 45, μέγ. Ροπή 28 ίντσες-Lbs.
€103.10 /μονάδα