DAYTON 4ZJ55 Ac 155 rpm Tefc 230v | AE2TTW

DAYTON Κινητήρας 4ZJ55 Ac 155 Rpm Tefc 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TTW Μοντέλο: 4ZJ55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,097.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο0.75
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης11:1
Τύπος εργαλείουHelical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας11 9 / 32 "
ΛίπανσηΛάδι διάρκειας ζωής που σφραγίζεται
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή91.7 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας155
Υπερφόρτωση φορτίου206 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 151 έως 200
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΘερμοστάτης
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2125
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓρανάζιαΡουλεμάνΠερίφραξηHzΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 1L517 AC 95 rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L517Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔΕΔ50/601/208"Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου30 ίντσες-lb.€606.31
DAYTON 1L518 Ac Gearmotor 95 RPM Ανοιχτό 230v | AB2CAV 1L518Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΑνοικτό50/601/208.25 "Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου30 ίντσες-lb.€605.67
DAYTON 1L519 Ac Gearmotor 8.8 Rpm Ανοιχτό 230v | AB2CAW 1L519Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΑνοικτό50/601/807.875 "Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου76 ίντσες-lb.€584.77
DAYTON 1L520 AC 63 rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔΕΔ50/601/208"Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου46 ίντσες-lb.€588.93
DAYTON 1L521 Ac Gearmotor 63 RPM Ανοιχτό 230v | AB2CAY 1L521Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΑνοικτό50/601/208.25 "Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου46 ίντσες-lb.€576.66
DAYTON 1L522 Ac Gearmotor 4.5 Rpm Open 230v | AB2CAZ 1L522Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΑνοικτό50/601/807.875 "Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου100 ίντσες-lb.€602.45
DAYTON 1L523 Ac Κινητήρας 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L523Χάλυβας 1ου σταδίου, ελικοειδής, επακόλουθοι χάλυβες ή θερμικά κατεργασμένα μεταλλικά κόντραΒαριά βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔΕΔ50/601/208"Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου86 ίντσες-lb.€640.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 4ZJ55 Ac 155 Rpm Tefc 230v
€1,097.32 /μονάδα