DAYTON 4ZJ29 A-frame Panel Truck 2000 Lb. Ύψος 55 ίντσες | AE2TRY

DAYTON 4ZJ29 A-frame Panel Truck 2000 Lb. Ύψος 55 ίντσες

Στοιχείο: AE2TRY Μοντέλο: 4ZJ29
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€739.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαισίου A-Frame
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος75.5 "
συνολικό πλάτος36.25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)196.85
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ZJ29 A-frame Panel Truck 2000 Lb. Ύψος 55 ίντσες
€739.34 /μονάδα