DAYTON 4Z520 Ac Gearmotor 45 Rpm Tefc 115 / 230v | AE2QXP

DAYTON Κινητήρας 4Z520 Ac 45 rpm Tefc 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QXP Μοντέλο: 4Z520

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€774.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΒαρέων κυλίνδρων βελόνας και μπάλες ώσης στην θήκη, μπάλα στο μοτέρ
ΦρένοΠροσαρμόσιμο σε 5X400
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο1.2/0.63
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης35:1
Τύπος εργαλείουHelical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/15
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή92 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας45
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων1
Υπερφόρτωση φορτίου175 λίβρες
Φάση1
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 31 έως 50
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4225
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501402020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΕισαγωγή HPΤιμή
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400138:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400261:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40010:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€813.05
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40020:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€871.11
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40030:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€933.71
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40060:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€935.69
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40040:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€918.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 4Z520 Ac 45 rpm Tefc 115/230v
€774.43 /μονάδα