DAYTON 4XLE2 Φορητός ανεμιστήρας 1hp 120 V 3 Ταχύτητα | AE2HWM

DAYTON 4XLE2 Φορητός φυσητήρας 1hp 120 V 3 Ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HWM Μοντέλο: 4XLE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€483.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο χαλιών / δαπέδων
Ενισχυτές10.0/8.3/5.8
Υψηλή CFM1648
CFM χαμηλή869
Μέσο CFM1260
Μέγεθος αγωγού16 AWG
Χρώμα στέγασηςΜπλε
Ύψος στέγασης19.437 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος στέγασης17 "
Hz60
Κινητήρας HP1
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ύψος εξόδου2.5 "
Πλάτος εξόδου16.5 "
Φάσημονόκλινο
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
ΧαρακτηριστικάΣτεγνωτήριο χαλιών 2 ταχυτήτων
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Blower Wheel Dia. (Σε.) (11)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4XLE2 Φορητός φυσητήρας 1hp 120 V 3 Ταχύτητας
€483.04 /μονάδα