DAYTON 4W324 Keg / θήκη Truck 500 Lb. | AD9ZQD

DAYTON 4W324 Φορτηγό βαρελιών/θήκης 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZQD Μοντέλο: 4W324

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€310.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Keg / Case
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΕνιαία λαβή
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων14 "
Πλάτος πλακιδίων10 "
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος51 "
συνολικό πλάτος19 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)135.38
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤύπος λαβήςΤιμή
DAYTON 4W325 Keg / θήκη Truck 500 Lb. | AD9ZQE 4W325Παλτό σε σκόνηΔιπλή λαβή€298.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4W324 Φορτηγό βαρελιών/θήκης 500 Lb.
€310.81 /μονάδα