DAYTON 4UP63 Αντλία στρόβιλος 3 ίππων | AD9TUC

DAYTON 4UP63 Pump Turbine 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TUC Μοντέλο: 4UP63

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,231.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSI
ΚατασκευήΜπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα
Αποστραγγίστε το βύσμα180 Από τη θύρα εισόδου
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Ύψος8.75 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑναγεννητική τουρμπίνα
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος16 7 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά25 μικρά
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού250 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.230 F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.00 SP
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραΠυκνωτής
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΧαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
ΧαρακτηριστικάΧάλκινο
Τάση230 Μόνο
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο, Χάλκινο
Υγρό υλικόCI, Bronze, Ceramic, Buna N, Carbon
Πλάτος6 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.72
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413810020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UP63 Pump Turbine 3 Hp
€2,231.46 /μονάδα