DAYTON 4UA74 Αντλία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 Hp | AD9PXW

DAYTON 4UA74 Pump 316 Inox 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9PXW Μοντέλο: 4UA74

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,955.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές3.9/2.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head49 @ 72 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα1/4 "-18 NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού88
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού82
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού80
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού74
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού16
Ύψος9.12 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος16.87 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης165 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής68 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι96 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση41.5 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 @ 90 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΟχι
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με συστατικά σφραγίδων έως 200F
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα-Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS
Πλάτος6.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UA74 Pump 316 Inox 1 1/2 Hp
€1,955.74 /μονάδα