Δράπανο μέγγενης DAYTON 4TK04 | AD9LWD

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 4TK04

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LWD Μοντέλο: 4TK04

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Press Vise
ΒάσηΣταθερό
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλα με 0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "@ 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου6"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.002 "
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος13.75 "
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.475
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 3W761 Vise Drillpress | AD2XPG 3W7614"4"1-1 / 2 "€143.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 4TK04
€131.12 /μονάδα