DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm | AD8WZD

DAYTON 4NEK5 Καυστήρας υψηλής ταχύτητας 1500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WZD Μοντέλο: 4NEK5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,727.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυστήρας υψηλής ταχύτητας
Ταχύτητα βούρτσας1500 RPM
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50ft.
Μηχανοκίνητα1.5 HP, DC διορθωμένο
Μέγεθος Pad20 "
Πηγή ενέργειας115 VAC, 60 Hz, 13.5A
Επίπεδο ήχου68 dBA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4NEK5 Καυστήρας υψηλής ταχύτητας 1500 σ.α.λ
€1,727.88 /μονάδα