DAYTON 4HFA5 Convertible Jet Pump Plastic 1 Hp | AD7YTU

DAYTON 4HFA5 Convertible Jet Pump Plastic 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YTU Μοντέλο: 4HFA5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,600.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές17.0/8.5
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.2/10.2
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.9 8.2
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.4
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.9 6.1
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.2 10.8
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI7.9 4.7
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.0 4.2
Ύψος39 "
HP1
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος20 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης141 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου75 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ66 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης100 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής17 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 7.2)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.9 5.0)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HFA5 Convertible Jet Pump Plastic 1 Hp
€1,600.31 /μονάδα