DAYTON 4HFA4 Μετατρέψιμο Jet Pump Plastic 3/4 Hp | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YTT Μοντέλο: 4HFA4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,408.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές10.8/5.5
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.2/3.0
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.4/8.3
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI2.9 / -
Ύψος39 "
HP3/4
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος20 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης136 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου75 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ61 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης80 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής17 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)88.14
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp
€1,408.58 /μονάδα