DAYTON 4FZG9 Louver Wall Opening 36 x 48in Galvannealed | AD7RCC

DAYTON 4FZG9 Άνοιγμα τοίχου περσίδας 36 x 48 in Galvannealed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RCC Μοντέλο: 4FZG9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€783.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Ελεύθερη περιοχή4.397 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος47 "
Εσωτερικό πλάτος33 "
ΥλικόGalvannealed
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)5855
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)4099
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)48Η x 36W
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός ύψους47.5 "
Εξωτερικό πλάτος35.5 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7308909590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 4FZF3 Louver Wall άνοιγμα 18 x 18 ιντσών αλουμίνιο | AD7RBL 4FZF30.622 Τετραγωνικά πόδια5"15 "Αλουμίνιο217.5 "17.5 "€226.76
DAYTON 4FZF4 Louver Τοίχος άνοιγμα 24 x 24 ίντσες αλουμίνιο | AD7RBM 4FZF41.384 Τετραγωνικά πόδια11 "21 "Αλουμίνιο323.5 "23.5 "€328.05
DAYTON 4FZF5 Louver Τοίχος άνοιγμα 24 x 36 ιντσών αλουμίνιο | AD7RBN 4FZF52.091 Τετραγωνικά πόδια11 "21 "Αλουμίνιο335.5 "23.5 "€436.31
DAYTON 4FZF6 Louver Τοίχος άνοιγμα 30 x 30 ιντσών αλουμίνιο | AD7RBP 4FZF62.234 Τετραγωνικά πόδια17 "27 "Αλουμίνιο429.5 "29.5 "€433.83
DAYTON 4FZF7 Louver Τοίχος άνοιγμα 36 x 24 ίντσες αλουμίνιο | AD7RBQ 4FZF72.175 Τετραγωνικά πόδια23 "33 "Αλουμίνιο623.5 "35.5 "€408.99
DAYTON 4FZF8 Ανοιγόμενο τοίχωμα Louver 36 x 36 ίντσες αλουμίνιο | AD7RBR 4FZF83.286 Τετραγωνικά πόδια23 "33 "Αλουμίνιο635.5 "35.5 "€538.58
DAYTON 4FZF9 Louver Τοίχος άνοιγμα 36 x 48 ίντσες αλουμίνιο | AD7RBT 4FZF94.397 Τετραγωνικά πόδια47 "33 "Αλουμίνιο647.5 "35.5 "€711.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4FZG9 Άνοιγμα τοίχου περσίδας 36 x 48 in Galvannealed
€783.46 /μονάδα