DAYTON 4CPF3 Ανακλινόμενη μέγγενη Σαγόνι 3 κατευθύνσεων 4 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες | AD6YVV 4CPF7

DAYTON 4CPF3 Ανακλινόμενη μέγγενη Γνάθος 3 κατευθύνσεων 4 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YVV Μοντέλο: 4CPF3Cross Ref: 4CPF7 / 4CPF7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή κλίσης Vise 3 Way
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος13.19 "
Βάθος λαιμού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4675
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF3 Ανακλινόμενη μέγγενη Γνάθος 3 κατευθύνσεων 4 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες
€1,011.77 /μονάδα