DAYTON 4C463 Ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AD6WGJ

DAYTON 4C463 ανεμιστήρας λεπίδων 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6WGJ Μοντέλο: 4C463

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας2-7 / 8 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας11 13 / 16 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3573/2361
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3290/1949
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3023/1599
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα11 μοίρες
Έλικα Dia.24 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/4
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/12
Απαιτούμενο κινητήρα HP1/12
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1725
Χαμηλό RPM1140
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΤιμή
DAYTON 2C370 Ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 μοίρες€126.32
DAYTON 2C372 ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 μοίρες€132.80
DAYTON 2C373 Ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 μοίρες€145.79
DAYTON 4C231 Ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 μοίρες€141.33
DAYTON 4C464 Ανεμιστήρας λεπίδας 24 In | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 μοίρες€146.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C463 ανεμιστήρας λεπίδων 24 ίντσες
€136.70 /μονάδα