DAYTON 499F78 Ακτινικό πριόνι βραχίονα, 10 ιντσών και διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών, 3400 σ.α.λ. Μέγ. | CH6KCJ

DAYTON 499F78 Ακτινικό πριόνι βραχίονα, 10 ιντσών και διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών, 3400 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KCJ Μοντέλο: 499F78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,418.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι ακτινωτού βραχίονα
Ενισχυτές6.5A
Γωνία45 μοίρες
Μέγεθος κληματαριάς1"
Το Bevel σταματά3 μοίρες
Blade Dia.10 ", 12"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)3400 RPM
HP2
Hz60 Hz
Μήκος35 3 / 8 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΚορδόνι
Υλικό επιφάνειαςMDF
Βάρος εργαλείου398 lbs.
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Τάση220V AC
Πλάτος27 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 220.5
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 499F78 Ακτινικό πριόνι βραχίονα, 10 ιντσών και διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών, 3400 σ.α.λ.
€7,418.91 /μονάδα