Μοτέρ αεροσυμπιεστή DAYTON 45YU15 Commercial Duty, 3 hp, 1765 rpm | CH6JYF

DAYTON Κινητήρας αεροσυμπιεστή 45YU15 Commercial Duty, 3 ίπποι, 1765 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JYF Μοντέλο: 45YU15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορικός κινητήρας αεροσυμπιεστή
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο18.6-17.5A
HP3
Hz60 Hz
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑεροσυμπιεστής
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1765
Συνολικό μήκος14 1 / 4 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Μήκος άξονα2 3 / 4 "
Τάση230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.48
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ αεροσυμπιεστή DAYTON 45YU17, 7 1/2 hp, 3495 rpm | CH6JYG 45 YU1733.4-30A7349515 1 / 3 "€1,054.62
Μοτέρ αεροσυμπιεστή DAYTON 45YU16 Commercial Duty, Εκκίνηση/Λειτουργία πυκνωτή, 5 HP, 1725 RPM | CH9WVP 45 YU16----€883.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας αεροσυμπιεστή 45YU15 Commercial Duty, 3 ίπποι, 1765 σ.α.λ.
€788.46 /μονάδα